Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABUS 130/180 High Security Hasp Malleable Valurauta | AD2BVL 3MPH9

ABUS 130/180 High Security Hasp muokattava valurauta

Varastossa
Tuote: AD2BVL Malli: 130/180Ristiviite: 3MPH9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€180.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä silmähanka
Suorittaa loppuunMusta
Hasp-tyyliTavanomainen
Korkeus7"
Pituus6.125 "
MateriaaliValurauta
Maks. Sakkeli Dia.17 / 32 "
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.638
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi7312107000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMateriaaliLeveysHinta
Karkaistu teräs ABUS 125/150 High Security Hasp Musta | AD2BVK 3MPH8 125/1505.875 "6"Karkaistu teräs2.38 "€92.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABUS 130/180 High Security Hasp muokattava valurauta
€180.19 / yksikkö