Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 9905-00-866-0334 Tarrateline - 10 kpl pakkaus | AE4LML 5LH44

ABILITY ONE 9905-00-866-0334 Tarrateline - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4LML Malli: 9905-00-866-0334Ristiviite: 5LH44

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€168.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEtiketin haltija
VäriHopea
Suorittaa loppuunKirkas - sileä
Haltijan tyyliLiu'uta sisään
Pituus11.75 "
MateriaaliAlumiini
AsennustyyppiItseliimautuva
Paksuus0.06 "
Leveys9.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2625
Laivan korkeus (cm)32
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 9905-00-866-0334 Tarrateline - 10 kpl pakkaus
€168.09 / yksikkö