ABILITY ONE 8135-00-579-6487 Kääri muovia 20x100 jalkaa | AE4LMG 5LH35

ABILITY ONE 8135-00-579-6487 Muovikääre 20 x 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE4LMG Malli: 8135-00-579-6487Ristiviite: 5LH35

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€210.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuovilevyrulla
VäriMusta
Pituus100ft.
Materiaalipolyeteeni
Paksuus6 milj.
Leveys20ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi3920100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusPaksuusLeveysHinta
ABILITY ONE 8135-00-579-6489 Kääri muovia 12x100 jalkaa | AE4LMH 5LH36 8135-00-579-6489Poista valinta100ft.6 milj.12ft.€166.90
ABILITY ONE 8135-00-579-6491 Kääri muovia 10x100 jalkaa | AE4LMJ 5LH37 8135-00-579-6491Musta100ft.6 milj.10ft.€142.89
ABILITY ONE 8135-00-618-1783 Kääri muovia 16x100 jalkaa | AE4LMK 5LH38 8135-00-618-1783Poista valinta100ft.6 milj.16ft.€190.97
ABILITY ONE 8135-00-584-0610 Muovilevy, 200 jalan pituus, 100 jalan leveys, polyeteeni | CE9TFY 55VF94 8135-00-584-0610-200 ft.2 tuhat100 ft.€79.29
ABILITY ONE 8135-00-584-0619 Muovilevyrulla, pituus 100 jalkaa, leveys 96 jalkaa, polyeteeni | CE9TFZ 55VF95 8135-00-584-0619-100 ft.4 tuhat96 ft.€89.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 8135-00-579-6487 Muovikääre 20 x 100 jalkaa
€210.96 / yksikkö