ABILITY ONE 8105-01-517-1358 Roskakori Liner 55 Gallon Harmaa - 100 kpl pakkaus | AB4DZH 1XEB4

ABILITY ONE 8105-01-517-1358 Roskakoriin 55 gallonan harmaa - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4DZH Malli: 8105-01-517-1358Ristiviite: 1XEB4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€67.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskapussit
Laukut / rulla / pakkaus10
Koko55 gal.
VäriHarmaa
Korkeus58 "
Pituus58 "
MateriaaliLDPE
Max. Ladata75 lb
Paketin kokoonpanoJohdoton rulla
TiivistäTähti
VahvuusluokitusErittäin raskas
Paksuus1 milj.
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.975
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi3923210095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusLaukut / rulla / pakkausKokoLeveysVäriKorkeusPituusMax. LadataHinta
ABILITY ONE 8105-01-517-1364 Roskakorikotelo 60 gallonaa Ldpe - 100 kpl pakkaus | AB4DZF 1XEB2 8105-01-517-13641 milj.1060 gal.38 "Harmaa58 "58 "75 lb€70.99
ABILITY ONE 8105-01-517-1361 Coreless Roll Liners 56 Gallon Grey - Pakkaus 100 | AC3DDE 2RRC4 8105-01-517-13610.7 milj.1056 gal.42.5 "Harmaa48 "48 "55 lb€53.56
ABILITY ONE 8105-01-517-1379 Liner 40 - 46gal. Harmaa - 100 kpl pakkaus AC3DDF 2RRC5 8105-01-517-13791.1 milj.1040-45 gal.40 "Harmaa46 "46 "75 lb€64.33
ABILITY ONE 8105-01-517-1375 Liner 20-30 gallonan harmaa - 250 kpl pakkaus | AC3DDL 2RRD1 8105-01-517-13750.7 milj.2520-30 gal.30 "Harmaa36 "36 "55 lb€72.75
ABILITY ONE 8105-01-517-1377 Coreless Roll Liner 33 Gallon - Pakkaus 250 | AE3BJU 5BB26 8105-01-517-13770.7 milj.2533 gal.33 "Harmaa39 "39 "55 lb€64.16
ABILITY ONE 8105-01-560-4934 Liner 13 gallonan valkoinen - pakkaus 120 | AE4HXG 5KPZ7 8105-01-560-49340.7 milj.12013 gal.24 "Valkoinen30 "-55 lb€34.22
ABILITY ONE 8105-01-560-4930 Liner 30 Gallon Brown - Pack of 60 | AE4HXH 5KPZ8 8105-01-560-49300.8 milj.6030 gal.30 "Ruskea36 "-55 lb€27.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 8105-01-517-1358 Roskakoriin 55 gallonan harmaa - 100 kpl pakkaus
€67.07 / yksikkö