ABILITY ONE 8105-01-386-2329 Kierrätetty tölkkisuojus 45 gallonaa ruskea / musta - 100 kpl pakkaus | AE3BJT 5BB25

ABILITY ONE 8105-01-386-2329 Kierrätetty tölkin vuoraus 45 gallonaa ruskea/musta - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE3BJT Malli: 8105-01-386-2329Ristiviite: 5BB25

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€89.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrätetty kansi
Laukut / rulla / pakkaus100
Koko45 gal.
VäriRuskea / Musta
Korkeus48 "
Pituus48 "
MateriaaliKierrätetty sisältö
Max. Ladata75 lb
Paketin kokoonpanoflat pack
TiivistäTähti
VahvuusluokitusErittäin raskas
Paksuus1.5 milj.
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.2475
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)44.2
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi3923210095
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvuusluokitusKokoVäriPaksuusLeveysKorkeuseräPituusHinta
ABILITY ONE 8105-01-386-2399 Kierrätetty tölkkisuojus 60 gallonaa ruskea - 100 kpl pakkaus | AE3BJM 5BB20 8105-01-386-2399Erittäin raskas60 gal.Ruskea1.5 milj.38 "60 "Kierrätetty kansi60 "€117.46
ABILITY ONE 8105-01-386-2362 Kierrätetty tölkkisuojus 56 gallonaa ruskea - 100 kpl pakkaus | AE3BJQ 5BB23 8105-01-386-2362Erittäin raskas56 gal.Ruskea1.5 milj.43 "49 "Kierrätetty kansi49 "€77.78
ABILITY ONE 8105-01-386-2312 Kierrätetty purkkisuojus 33 gallonaa ruskea / musta - 100 pakkaus | AE3BJR 5BB24 8105-01-386-2312Erittäin raskas33 gal.Ruskea / Musta1.3 milj.33 "40 "Kierrätetty kansi40 "€56.62
ABILITY ONE 8105-01-386-2410 Kierrätetty tölkkisuojus 60 gallonaa ruskea - 100 kpl pakkaus | AE3BJV 5BB27 8105-01-386-2410Erittäin raskas60 gal.Ruskea1.5 milj.36 "58 "Kierrätetty kansi58 "€109.52
ABILITY ONE 8105-01-386-2289 Kierrätetty tölkkivuora 7-10 gallonaa - 250 kpl pakkaus | AE4HXA 5KPZ1 8105-01-386-2289Erittäin raskas7-10 gal.Ruskea / Musta1 milj.24 "24 "Kierrätetty kansi24 "€58.21
ABILITY ONE 8105-01-517-3668 Roskakorin vuoraus 60 gal Tilavuus PK20 | AH2KXV 29JL43 8105-01-517-3668Erittäin raskas60 gal.-1.5 milj.38 "58 "Kierrätetyt roskapussit-€21.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 8105-01-386-2329 Kierrätetty tölkin vuoraus 45 gallonaa ruskea/musta - 100 kpl pakkaus
€89.28 / yksikkö