Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 8020-01-621-3443 Paint Edger 5 tuuman pituus x 3-1 / 2 tuuman leveys harmaa | AH8GMC 38RX39

ABILITY ONE 8020-01-621-3443 Paint Edger 5 tuumaa pituus x 3-1/2 tuumaa leveys harmaa

Varastossa
Tuote: AH8GMC Malli: 8020-01-621-3443Ristiviite: 38RX39

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaint Edger
VäriHarmaa
rakentaminenMuovi
Pituus5"
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 8020-01-621-3443 Paint Edger 5 tuumaa pituus x 3-1/2 tuumaa leveys harmaa
€8.47 / yksikkö