Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 7920-01-630-3062 harja, jossa kahva polypropyleeni 24-lohko | AH7ZFW 38EV87

ABILITY ONE 7920-01-630-3062 Luuta kahvalla Polypropeeni 24 Block

Varastossa
Tuote: AH7ZFW Malli: 7920-01-630-3062Ristiviite: 38EV87

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä luuta
HaponkestäväKyllä
Estä materiaalijalopuu
Lohkon koko24 "
Harjaksen väriMusta
Harjasmateriaalipolypropeeni
Luudan liitäntätyyppikierteitetyt
Luuta luokkaKeskitasoinen
Luudan kahvan halkaisija15 / 16 "
Luudan kahvan pituus56.5 "
Luuta kahvan materiaaliMetalli
Luuta kahvan kärjen materiaaliMuovi
VärikoodausjärjestelmäEi
Käsittele väriäMusta
Leikkauksen pituus3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9958
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)151.13
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kemikaaleja kestävä: Kyllä
    • Luudan leveys: 24 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEstä materiaaliLohkon kokoHarjaksen väriHarjasmateriaaliLuuta sovellusLuuta luokkaLeikkauksen pituusHinta
ABILITY ONE 7920-00-243-3407 Työntöharja 50 Tampico 50 Hieno polyesteri | AC3DCW 2RRA2 7920-00-243-3407jalopuu18 "Musta50% Tampico, 50% hienoa polyesteriäTasoitaKeskitasoinen3"€53.92
ABILITY ONE 7920-01-554-7100 Push Broom Polypropeenipuulohko 16 tuuman kokonaispituus | AC3DDC 2RRC2 7920-01-554-7100Puu16 "-polypropeeni--6"€40.99
ABILITY ONE 7920-00-267-2967 Työnnä luuta 6-3/4 tuuman leikkauslenkki | AE4LCA 5LG66 7920-00-267-2967jalopuu16 "----6.75 "€36.96
ABILITY ONE 7920-01-630-1595 Harja kahvan polypropeenilla 24 lohkoa AH7ZFV 38EV86 7920-01-630-1595jalopuu24 "RuskeapolypropeeniKarkeaRaskas3.75 "€80.51
ABILITY ONE 7920-01-630-3063 harja, jossa kahva polypropeenia 24 lohko | AH7ZFX 38EV88 7920-01-630-3063jalopuu24 "HarmaapolypropeeniTasoitaKevyiden3.25 "€94.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7920-01-630-3062 Luuta kahvalla Polypropeeni 24 Block
€80.47 / yksikkö