Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 7920-00-267-2967 Työnnä luuta 6-3/4 tuuman leikkauslenkki | AE4LCA 5LG66

ABILITY ONE 7920-00-267-2967 Työntöluuta 6-3/4 tuuman trimmauslinssi

Varastossa
Tuote: AE4LCA Malli: 7920-00-267-2967Ristiviite: 5LG66

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä luuta
Estä materiaalijalopuu
Lohkon koko16 "
Leikkauksen pituus6.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.25
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi9603908040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEstä materiaaliLohkon kokoHarjaksen väriHarjasmateriaaliLuuta sovellusLuuta luokkaLeikkauksen pituusHinta
ABILITY ONE 7920-00-243-3407 Työntöharja 50 Tampico 50 Hieno polyesteri | AC3DCW 2RRA2 7920-00-243-3407jalopuu18 "Musta50% Tampico, 50% hienoa polyesteriäTasoitaKeskitasoinen3"€53.92
ABILITY ONE 7920-01-554-7100 Push Broom Polypropeenipuulohko 16 tuuman kokonaispituus | AC3DDC 2RRC2 7920-01-554-7100Puu16 "-polypropeeni--6"€40.99
ABILITY ONE 7920-01-630-1595 Harja kahvan polypropeenilla 24 lohkoa AH7ZFV 38EV86 7920-01-630-1595jalopuu24 "RuskeapolypropeeniKarkeaRaskas3.75 "€80.51
ABILITY ONE 7920-01-630-3062 harja, jossa kahva polypropyleeni 24-lohko | AH7ZFW 38EV87 7920-01-630-3062jalopuu24 "Mustapolypropeeni-Keskitasoinen3.25 "€80.47
ABILITY ONE 7920-01-630-3063 harja, jossa kahva polypropeenia 24 lohko | AH7ZFX 38EV88 7920-01-630-3063jalopuu24 "HarmaapolypropeeniTasoitaKevyiden3.25 "€94.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7920-00-267-2967 Työntöluuta 6-3/4 tuuman trimmauslinssi
€36.96 / yksikkö