ABILITY ONE 7920-01-598-9089 Duster Nonwoven 125 jalkaa vihreä | AG2NQG 31UF73

ABILITY ONE 7920-01-598-9089 Duster kuitukangas, 125 jalkaa vihreä

Varastossa
Tuote: AG2NQG Malli: 7920-01-598-9089Ristiviite: 31UF73

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€242.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiivoustakki
VäriValkoinen
PäämateriaaliKuitukankaita
Pituus125ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.296
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi5603149010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusHinta
ABILITY ONE 7920-01-598-9090 Pölykuitukangas 125 jalkaa vihreä Pk2 | AG2NQF 31UF72 7920-01-598-9090VihreäSiivoustakki125ft.€330.00
ABILITY ONE 7920-01-598-9091 Pölykuitukangas 30 jalkaa vihreä | AG2NQH 31UF74 7920-01-598-9091VihreäSiivoustakki30ft.€54.60
ABILITY ONE 7920-01-586-8011 Duster Sleeve, 17 tuumaa Lg, 3 3/4 tuumaa leveys, valkoinen | CN7YQL 22N718 7920-01-586-8011-Duster-hiha-€17.85
ABILITY ONE 7920-01-586-8010 Duster, 17 tuuman pää Lg, 3 1/2 tuuman pään leveys, valkoinen, joustava kahva | CN7YQM 22N717 7920-01-586-8010-Siivoustakki-€26.97
ABILITY ONE 7920-01-586-8009 Duster, 7 tuuman pää, Lg, 3 1/2 tuuman pään leveys, valkoinen, joustava kahva | CN7YQN 22N716 7920-01-586-8009-Siivoustakki-€18.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7920-01-598-9089 Duster kuitukangas, 125 jalkaa vihreä
€242.68 / yksikkö