ABILITY ONE 7920-01-513-3311 Mopikahva 57in. Lasikuitu harmaa / musta | AB3BHB 1RD85

ABILITY ONE 7920-01-513-3311 Mopin kahva 57 tuumaa. Lasikuitu Harmaa/musta

Varastossa
Tuote: AB3BHB Malli: 7920-01-513-3311Ristiviite: 1RD85

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€34.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMopin kahva
Yhteyden tyyppiNopea pudotus sivuportti
Käsittele väriäHarmaa / musta
kahvan pituus57 "
Kahva materiaaliLasikuitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)171.45
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKäsittele väriäkahvan pituusHinta
ABILITY ONE 7920-01-452-2030 Mopikahva 60 tuumaa. Lasikuitu harmaa | AD2CZP 3NB91 7920-01-452-2030Lukitse leukaHarmaa60 "€46.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7920-01-513-3311 Mopin kahva 57 tuumaa. Lasikuitu Harmaa/musta
€34.62 / yksikkö