Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 7920-01-452-2030 Mopikahva 60 tuumaa. Lasikuitu harmaa | AD2CZP 3NB91

ABILITY ONE 7920-01-452-2030 Mopin kahva 60 tuumaa. Lasikuidun harmaa

Varastossa
Tuote: AD2CZP Malli: 7920-01-452-2030Ristiviite: 3NB91

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMopin kahva
Yhteyden tyyppiLukitse leuka
Käsittele väriäHarmaa
kahvan pituus60 "
Kahva materiaaliLasikuitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)149.86
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiKäsittele väriäkahvan pituusHinta
ABILITY ONE 7920-01-513-3311 Mopikahva 57in. Lasikuitu harmaa / musta | AB3BHB 1RD85 7920-01-513-3311Nopea pudotus sivuporttiHarmaa / musta57 "€34.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7920-01-452-2030 Mopin kahva 60 tuumaa. Lasikuidun harmaa
€46.24 / yksikkö