ABILITY ONE 7920-01-512-4970 Mopin leikkauspään viimeistely | AD2CZN 3NB90

ABILITY ONE 7920-01-512-4970 Viimeistelymopin leikkauspää

Varastossa
Tuote: AD2CZN Malli: 7920-01-512-4970Ristiviite: 3NB90

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€27.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoppi
PerusmateriaaliSynteettinen
LopputyyppiLeikkaus
Pituus18 "
MateriaaliViskoosi / akryyli / polyesteri
Mop-tyylijono
Leveys6.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)57.91
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ABILITY ONE 7920-01-512-4969 Mopin leikkauspään viimeistely | AD2CZM 3NB89 7920-01-512-4969€23.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7920-01-512-4970 Viimeistelymopin leikkauspää
€27.56 / yksikkö