Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 7920-01-512-4969 Mopin leikkauspään viimeistely | AD2CZM 3NB89

ABILITY ONE 7920-01-512-4969 Viimeistelymopin leikkauspää

Varastossa
Tuote: AD2CZM Malli: 7920-01-512-4969Ristiviite: 3NB89

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoppi
PerusmateriaaliSynteettinen
LopputyyppiLeikkaus
MateriaaliViskoosi / akryyli / polyesteri
Mop-tyylijono

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ABILITY ONE 7920-01-512-4970 Mopin leikkauspään viimeistely | AD2CZN 3NB90 7920-01-512-4970€27.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7920-01-512-4969 Viimeistelymopin leikkauspää
€23.10 / yksikkö