Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 7920-01-512-1395 Pölymopin runko metalli musta 36 tuumaa x 5 tuumaa | AD2CZK 3NB87

ABILITY ONE 7920-01-512-1395 Pölymopin runko metalli musta 36 tuumaa x 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2CZK Malli: 7920-01-512-1395Ristiviite: 3NB87

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynimurin runko
Yhteyden tyyppiLiu'uta päälle
runko Leveys5"
Käsittele väriäMusta
Kahva materiaaliJauhemaalattu hitsattu metalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.76
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)93.47
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7323999080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehyksen pituus (36 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ABILITY ONE 7920-01-512-1396 Pölynimurin runko metalli musta 24 tuumaa x 5 tuumaa AD2CZH 3NB85 7920-01-512-1396€15.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7920-01-512-1395 Pölymopin runko metalli musta 36 tuumaa x 5 tuumaa
€18.02 / yksikkö