Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 22-CHBHH-012-1 Minikapseli Puolet 0.25 Gpm 1.2 mikronia | AD9AAJ 4NVX4

PARKER 22-CHBHH-012-1 minikapseli puolikas 0.25 Gpm 1.2 mikronia

Varastossa
Tuote: AD9AAJ Malli: 22-CHBHH-012-1Ristiviite: 4NVX4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€136.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini-kapseli
Yhteyden koko1/2 "letkuliitin
Halkaisija2.72
Pituus5.66 "
Max. Virtaus0.25 GPM
Max. Paine70 psi
Max. Vesilämpötila.75 F
mikronia1.20
KokoPuoli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8481100090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoPituusmikroniaHinta
PARKER 22-CHBHH-006-1 Minikapseli Puolet 0.25 Gpm 0.6 mikronia AD9AAH 4NVX1 22-CHBHH-006-11/2 "letkuliitin5.66 "0.60€142.98
PARKER 22-CHBJJ-050-1 Minikapseli Puolet 0.25 Gpm 5 Mikronia AD9AAL 4NVY1 22-CHBJJ-050-11/2 "(M) NPT5.28 "5€134.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 22-CHBHH-012-1 minikapseli puolikas 0.25 Gpm 1.2 mikronia
€136.76 / yksikkö