Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 7920-01-512-1396 Pölynimurin runko metalli musta 24 tuumaa x 5 tuumaa AD2CZH 3NB85

ABILITY ONE 7920-01-512-1396 Pölymopin runko metalli musta 24 tuumaa x 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2CZH Malli: 7920-01-512-1396Ristiviite: 3NB85

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynimurin runko
Yhteyden tyyppiLiu'uta päälle
runko Leveys5"
Käsittele väriäMusta
Kahva materiaaliJauhemaalattu hitsattu metalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7323999080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehyksen pituus (24 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ABILITY ONE 7920-01-512-1395 Pölymopin runko metalli musta 36 tuumaa x 5 tuumaa | AD2CZK 3NB87 7920-01-512-1395€18.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7920-01-512-1396 Pölymopin runko metalli musta 24 tuumaa x 5 tuumaa
€15.58 / yksikkö