Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 7920-00-884-1116 Sponge Natural 3-5 / 8in L 5-3 / 4in W | AE4LCK 5LG81

ABILITY ONE 7920-00-884-1116 Sponge Natural 3-5/8in L 5-3/4in W

Varastossa
Tuote: AE4LCK Malli: 7920-00-884-1116Ristiviite: 5LG81

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSieni
hiovaValo
VäriLuonnollinen
Pituus3.625 "
MateriaaliSelluloosa
Paksuus1.75 "
KäytössäYleinen tarkoitus
Leveys5.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi3921190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ABILITY ONE 7920-00-240-2555 Luonnollinen sieni 3-5 / 8in L 5-3 / 4in W | AE4LBY 5LG63 7920-00-240-2555€7.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7920-00-884-1116 Sponge Natural 3-5/8in L 5-3/4in W
€8.10 / yksikkö