Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 7920-00-490-6046 Lentokoneen puhdistussarja 12 tuuman tyyny polyesteri | AE4LCC 5LG69

ABILITY ONE 7920-00-490-6046 Lentokoneen puhdistussarja 12 tuuman pehmustepolyesteri

Varastossa
Tuote: AE4LCC Malli: 7920-00-490-6046Ristiviite: 5LG69

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€91.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLentokoneen puhdistussarja
VäriValkoinen
pään pituus6"
pään leveys12 "
Pituus12 "
MateriaaliPolyesteri
Mopin tyyppityyny
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7920-00-490-6046 Lentokoneen puhdistussarja 12 tuuman pehmustepolyesteri
€91.63 / yksikkö