Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 7910-01-512-4968 korvaava kuorintatyyny ruskea 9l x 4in W Pk5 | AE2RCY 4ZA82

ABILITY ONE 7910-01-512-4968 Vaihtokuoritustyyny ruskea 9l x 4in W Pk5

Varastossa
Tuote: AE2RCY Malli: 7910-01-512-4968Ristiviite: 4ZA82

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvaava kuorintalevy
VäriRuskea
Pituus9"
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7910-01-512-4968 Vaihtokuoritustyyny ruskea 9l x 4in W Pk5
€48.01 / yksikkö