ABILITY ONE 7910-00-820-9898 puskurityyny 20 tuuman ruskea - pakkaus 5 | AE4LBH 5LG49

ABILITY ONE 7910-00-820-9898 Kiillotustyyny, 20 tuuman rusketus - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4LBH Malli: 7910-00-820-9898Ristiviite: 5LG49

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€85.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuskurin tyyny
Keskireikä3-3 / 8 "
VäriRusketus
Koko20 "
Nopeus150 350 - XNUMX XNUMX rpm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)53.85
Laivan leveys (cm)52.58
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7910-00-820-9898 Kiillotustyyny, 20 tuuman rusketus - 5 kpl pakkaus
€85.06 / yksikkö