Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 7510-00-890-9875 Vedenpitävä teippi 4 tuumaa x 60 jaardia | AE4RKE 5MM85

ABILITY ONE 7510-00-890-9875 Vedenpitävä nauha 4 tuumaa x 60 jaardi

Varastossa
Tuote: AE4RKE Malli: 7510-00-890-9875Ristiviite: 5MM85

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpitävä nauha
VäriHarmaa
Pituus60 yd.
MateriaaliVinyyli
ShapeJatkuva rulla
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi5903902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
ABILITY ONE 7510-00-266-5016 Vedenpitävä teippi 2 tuumaa x 60 jaardia | AE4RKB 5MM81 7510-00-266-50162"€41.25
ABILITY ONE 7510-00-890-9874 Vedenpitävä teippi 3 tuumaa x 60 jaardia | AE4RKD 5MM84 7510-00-890-98743"€75.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7510-00-890-9875 Vedenpitävä nauha 4 tuumaa x 60 jaardi
€89.80 / yksikkö