Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 7510-00-266-5016 Vedenpitävä teippi 2 tuumaa x 60 jaardia | AE4RKB 5MM81

ABILITY ONE 7510-00-266-5016 Vedenpitävä nauha 2 tuumaa x 60 jaardi

Varastossa
Tuote: AE4RKB Malli: 7510-00-266-5016Ristiviite: 5MM81

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpitävä nauha
VäriHarmaa
Pituus60 yd.
MateriaaliVinyyli
ShapeJatkuva rulla
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)28.7
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi5903902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
ABILITY ONE 7510-00-890-9874 Vedenpitävä teippi 3 tuumaa x 60 jaardia | AE4RKD 5MM84 7510-00-890-98743"€75.67
ABILITY ONE 7510-00-890-9875 Vedenpitävä teippi 4 tuumaa x 60 jaardia | AE4RKE 5MM85 7510-00-890-98754"€89.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 7510-00-266-5016 Vedenpitävä nauha 2 tuumaa x 60 jaardi
€41.25 / yksikkö