ABILITY ONE 6640-01-681-3575 Purkki, 2.5 oz Labware Kapasiteetti - Englanti, HDPE, Sisältää suljin, polypropeeni, 120 PK | CN7YUK 55EP55

ABILITY ONE 6640-01-681-3575 Purkki, 2.5 unssia Labwaren kapasiteetti - englanti, HDPE, sisältää suljin, polypropeeni, 120 PK

Varastossa
Tuote: CN7YUK Malli: 6640-01-681-3575Ristiviite: 55EP55

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€328.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPurkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.2965
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
ABILITY ONE 6530-00-NIB-0121 Pullo, 3 unssia Labware Capacity, Polypropeeni, Sisältää suljin, Vuoraamaton, 60 kpl | CN7YGM 34CT39 6530-00-NIB-0121Pullo€84.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 6640-01-681-3575 Purkki, 2.5 unssia Labwaren kapasiteetti - englanti, HDPE, sisältää suljin, polypropeeni, 120 PK
€328.69 / yksikkö