Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 6230-01-513-3296 Kannettava taskulamppu | AF8YNB 29NH54

ABILITY ONE 6230-01-513-3296 Kädessä pidettävä taskulamppu

Varastossa
Tuote: AF8YNB Malli: 6230-01-513-3296Ristiviite: 29NH54

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€32.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava taskulamppu
Sisältää paristotKyllä
Akun palamisaika1.5 hr.
Akun kokoAA
Akun tyyppiEmäksinen
Säteen etäisyysEi määritelty
korinvärisetpunainen
Rungon halkaisija0.750 "
Rungon materiaaliAlumiini
Halkaisija3/4 - 7/8 "
Taskulampun luokkaTeollinen
Keskittääkiinteä
iskunkestävyysEi määritelty
Lampun käyttöikä10 kt h.
lampun tyyppiXenon
Pituus6.25 "
Lens Materialpolykarbonaatti
Valoteho60-801 lm
ValotehotilatYksi
Lumens60 ja 801
Lumen-alueSuurempi kuin 750
Suurin lumenia teho801
Paristojen määrä2
Huippusäteen intensiteettiEi määritelty
VaihtolamputEi
Käyntiaika korkeassa asetuksessa5 hr.
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
Kytkimen tyyppiNappi
Veden tunkeutumisluokitusEi määritelty
Paino paristoilla2.8 oz.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.22
Laivan pituus (cm)25.72
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8513100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskittääSisältää paristotAkun palamisaikaiskunkestävyyslampun tyyppiLens MaterialLumen-alueKytkimen tyyppiHinta
ABILITY ONE 6230-01-513-2663 Taskulamppu Led Black Aa | AB8VQM 29NH53 6230-01-513-2663SäädettäväKyllä5 hr.Ei määriteltyLEDpolykarbonaattiSuurempi kuin 750Nappi€35.56
ABILITY ONE 6230-00-781-3671 Kannettava taskulamppumagneetti Pr-2 D | AF9DFY 29VC57 6230-00-781-3671-Ei-EiPR2Lasi0 ja 493 Asema€36.84
ABILITY ONE 6230-00-163-1856 Kannettava taskulamppu Pr-2 D Musta | AF9DFZ 29VC58 6230-00-163-1856-Ei-EiPR2Lasi0 ja 493 Asema€26.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 6230-01-513-3296 Kädessä pidettävä taskulamppu
€32.20 / yksikkö