Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 6230-00-781-3671 Kannettava taskulamppumagneetti Pr-2 D | AF9DFY 29VC57

ABILITY ONE 6230-00-781-3671 Kädessä pidettävä taskulamppumagneetti Pr-2 D

Varastossa
Tuote: AF9DFY Malli: 6230-00-781-3671Ristiviite: 29VC57

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava taskulamppu
Sisältää paristotEi
Akun kokoD
Akun tyyppiEmäksinen
korinvärisetMusta
Rungon materiaaliMuovi
Taskulampun luokkaYleinen tarkoitus
iskunkestävyysEi
lampun tyyppiPR2
Lens MaterialLasi
Lumen-alue0 ja 49
Paristojen määrä2
VaihtolamputEi
Turvallisuus arvioituEi turvallisuutta
Kytkimen tyyppi3 Asema
Veden tunkeutumisluokitusEi eristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)25.15
Laivan pituus (cm)7.75
Laivan leveys (cm)6.73
HS-koodi8513100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskittääSisältää paristotAkun palamisaikaiskunkestävyyslampun tyyppiLens MaterialLumen-alueKytkimen tyyppiHinta
ABILITY ONE 6230-01-513-2663 Taskulamppu Led Black Aa | AB8VQM 29NH53 6230-01-513-2663SäädettäväKyllä5 hr.Ei määriteltyLEDpolykarbonaattiSuurempi kuin 750Nappi€35.56
ABILITY ONE 6230-01-513-3296 Kannettava taskulamppu | AF8YNB 29NH54 6230-01-513-3296kiinteäKyllä1.5 hr.Ei määriteltyXenonpolykarbonaattiSuurempi kuin 750Nappi€32.20
ABILITY ONE 6230-00-163-1856 Kannettava taskulamppu Pr-2 D Musta | AF9DFZ 29VC58 6230-00-163-1856-Ei-EiPR2Lasi0 ja 493 Asema€26.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 6230-00-781-3671 Kädessä pidettävä taskulamppumagneetti Pr-2 D
€36.84 / yksikkö