Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 5350-00-967-5089 Mat Maroon 11-1 / 6in L 9 tuuman W - 10 kpl pakkaus | AE4LBA 5LG26

ABILITY ONE 5350-00-967-5089 Matt Maroon 11-1/6in L 9 tuumaa L - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE4LBA Malli: 5350-00-967-5089Ristiviite: 5LG26

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma matto
hiovaKyllä
Väripunainen
Pituus11 1 / 6 "
MateriaaliNylon
Paksuus1 / 4 "
KäytössäYleinen tarkoitus
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi5705002030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ABILITY ONE 5350-00-967-5092 Mat Maroon 11-1 / 6in L 9 tuuman W - 10 kpl pakkaus | AE4LBB 5LG27 5350-00-967-5092€54.76
ABILITY ONE 5350-00-967-5093 Mat Maroon 11-1 / 6in L 9 tuuman W - 10 kpl pakkaus | AE4LBC 5LG28 5350-00-967-5093€43.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 5350-00-967-5089 Matt Maroon 11-1/6in L 9 tuumaa L - 10 kpl pakkaus
€39.10 / yksikkö