Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABILITY ONE 5120-00-902-0092 Sledge Hammer Cross Peen 2lb 15-1 / 2 tuumaa L | AG3NBL 33NT31

ABILITY ONE 5120-00-902-0092 Sledge Hammer Cross Peen 2lb 15-1/2 tuumaa L

Varastossa
Tuote: AG3NBL Malli: 5120-00-902-0092Ristiviite: 33NT31

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRisti Pein Hammer
Kasvojen halkaisija1.5 "
Käsittele väriäMusta / keltainen
Kahvan muotoiluLuistamaton kahva
Kahva materiaaliLasikuitu
Pään väriLuonnollinen
pään pituus4.38 "
PäämateriaaliTaottu teräs
Pään paino2 lb
pään leveys1.375 "
Kokonaispituus15.5 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2285
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8205203000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 5120-00-902-0092 Sledge Hammer Cross Peen 2lb 15-1/2 tuumaa L
€62.48 / yksikkö