ABILITY ONE 3750-01-611-8751 Bow Rake teräs 16 tuuman lasikuitukahva | AH3RHL 33KE75

ABILITY ONE 3750-01-611-8751 Bow Rake teräs 16 tuuman lasikuitukahva

Varastossa
Tuote: AH3RHL Malli: 3750-01-611-8751Ristiviite: 33KE75

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€95.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeula-harava
kahvan pituus57 "
Kahva materiaaliLasikuitu
Kahvan tyyppiSuoraan
Piikkien pituus2-1 / 2 "
Piikkien lukumäärä16
Piikkien kokonaisleveys16 "
PiikkimateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7595
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)170.18
Laivan leveys (cm)41.4
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABILITY ONE 3750-01-611-8751 Bow Rake teräs 16 tuuman lasikuitukahva
€95.94 / yksikkö