Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24D953 Tig-hitsaustanko Er80 Sd-2 3/32 1lb | AB7WLP

APPROVED VENDOR 24D953 Tig-hitsaustanko Er80 Sd-2 3/32 1lb

Varastossa
Tuote: AB7WLP Malli: 24D953

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTig-hitsaussauva
AWS-luokitusER80SD-2
Säiliön koko1 lb
container TyyppiPutki
Halkaisija3/32 jalkaa
Pituus36ft.
MateriaaliLievä teräs
Vetolujuus80,000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi7215500016
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 24D952 Tig-hitsaussauva Er80 Sd-2 1/16 1lb | AB7WLN 24D9521 / 16 "€19.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 24D953 Tig-hitsaustanko Er80 Sd-2 3/32 1lb
€20.21 / yksikkö