ABB T5N400EW SACE Tmax Molded Case -virtakatkaisija, T5N, 400 A, 600 VAC, 3 P

Tuote: AG8VLF Malli: T5N400EW
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus25 kAIC @ 480 V
Ampeeria400A
KehystyyppiT5
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ABB T5N400EW on 3-napainen kokoonpano, pultattu, valettu kotelonsuojakatkaisin. Sitä käytetään haaroituspiirin suojana päinvastaisessa syötössä.
    • Sen suurin virtakatkaisuluokitus on 25 kAIC 480 voltilla, ja se toimii 400 A virralla ja 600 VAC jännitteellä.
    • Tällä UL- ja CSA-listalla olevalla ABB-katkaisimella on LSI-laukaisutoiminto ja siinä on myös lämpömagneettinen laukaisulaite ylivirtasuojausta varten.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaHinta
ABB T5H300BW Pulttikytkin T5 300 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VKJ T5H300BW65 kAIC @ 480 V300A-
Tarjouspyyntö
ABB T5H300CW Pulttikytkin T5 300 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VKK T5H300CW65 kAIC @ 480 V300A-
Tarjouspyyntö
ABB T5H400BW Pulttikytkin T5 400 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VKL T5H400BW65 kAIC @ 480 V400A-
Tarjouspyyntö
ABB T5H400CW Pultti -katkaisija T5 400 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8VKM T5H400CW65 kAIC @ 480 V400A-
Tarjouspyyntö
ABB T5H400EW Pulttikytkin T5 400 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VKN T5H400EW65 kAIC @ 480 V400A-
Tarjouspyyntö
ABB T5H400TW Pulttikytkin T5 400 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VKP T5H400TW65 kAIC @ 480 V400A-
Tarjouspyyntö
ABB T5H600BW Pulttikytkin T5 600 Amp 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8VKQ T5H600BW65 kAIC @ 480 V600A-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABB T5N400EW SACE Tmax Molded Case -virtakatkaisija, T5N, 400 A, 600 VAC, 3 P