ABB S203U-K60 katkaisijan pultti S203 60 ampeeria 240vac 3p 10kaic@240v

Tuote: AG8UTK Malli: S203U-K60
€152.52 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus10 kAIC @ 240 V
Ampeeria60A
KehystyyppiS203
Napojen lukumäärä3
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaJänniteHinta
ABB S203-K30 Pulttikytkin S203 30 Amp 480vac 3p 6kaic @ 480v | AG8URU S203-K306 kAIC @ 480 V30A480V-
Tarjouspyyntö
ABB S203-K32 Pulttikytkin S203 32 Amp 480vac 3p 6kaic @ 480v | AG8URV S203-K326 kAIC @ 480 V32A480V€213.95
Tarjouspyyntö
ABB S203-K4 3-napainen katkaisija, 440 VAC, DIN-kiskoon kiinnitys, 50 / 60 Hz | AG8URW S203-K46 kAIC @ 480 V4A480V€78.04
Tarjouspyyntö
ABB S203U-K16 Pulttikytkin S203 16 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8URX S203U-K1610 kAIC @ 240 V16A240V€143.05
Tarjouspyyntö
ABB S203U-K2 Pulttikytkin S203 2 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8URY S203U-K210 kAIC @ 240 V2A240V€152.52
Tarjouspyyntö
ABB S203U-K20 Pulttikytkin S203 20 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8URZ S203U-K2010 kAIC @ 240 V20A240V-
Tarjouspyyntö
ABB S203U-K25 Pulttikytkin S203 25 Amp 240vac 3p 10kaic @ 240v | AG8UTA S203U-K2510 kAIC @ 240 V25A240V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABB S203U-K60 katkaisijan pultti S203 60 ampeeria 240vac 3p 10kaic@240v
€152.52 / yksikkö