Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABANAKI STUBE1 Tube Oil Skimmer Tube Tastic (tm) | AB2JXZ 1MEC1

ABANAKI STUBE1 Tube Oil Skimmer Tube Tastic (tm)

Varastossa
Tuote: AB2JXZ Malli: STUBE1Ristiviite: 1MEC1
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
€755.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkiöljyn kuorinta
rakentaminenMuovi
Hz60 Hz
Maks. Lämpötila140 F
AsennusSivu tai aukko
Päästä4 - 12 "
AjastinEi
TyyppiTubeTastic (TM)
Jännite110 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.66
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi8421290015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Abanaki STUBE1 -putkiöljyn kuorintaa käytetään nesteen pinnan kuorimiseen kelluvan öljyn tai rasvan poistamiseksi kuorintavälineillä. Tämä TubeTastic! yksikkö kuorii öljyä koneistuskeskuksista, joilla on vain vähän tai ei ollenkaan pääsyä jäähdytysnestepohjaan ylhäältä. Sitä käytetään laajalti elintarviketeollisuudessa kasviöljyn ja rasvan poistamiseen.

Ominaisuudet:

  • Abanaki STUBE1 -putkiöljynkeräimessä on tuuletinjäähdytteinen jatkuvatoiminen moottori, joka tukee pitkiä käyttötunteja.
  • Tämä TubeTastic! Yksikkö voidaan asentaa helposti minkä tahansa koneistuskeskuksen jäähdytysnesteen sivuun.
  • Se imee öljyn ja rasvan nopeasti 1-1/2 GPH:n talteenottonopeudella.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asentaa Abanaki-putkiöljynkerääjä?

A.

  • Irrota putkikäyttökokoonpanon yläosa ruuvaamalla irti kaksi itsekierteittävää ruuvia.
  • Irrota etupyörän hammaspyörä ja kiedo letku sen ympärille.
  • Liu'uta teräksinen aluslevy ja putken pyyhkimen tiiviste niin, että ne ovat alustan ulkopinnalla.
  • Suihkuta letku voiteluaineella.
  • Kokoa putkikäyttökokoonpano moottorin akselille varovasti.
  • Asenna öljynkeräin käyttämällä kahta asennuskiinnikkeen reikää.
  • Liitä kolminapainen johto maadoitettuun pistorasiaan.
  • Aseta sopiva keräysastia poistokaukalon alle.

K. Mikä on tämän laitteen teholuokitus?

A.

  • Jännite: 110V
  • Taajuus: 60Hz

K. Mikä on öljyn maksimilämpötila, jonka tämä öljynkeräin kestää?

A. 140 Fahrenheit-astetta.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABANAKI STUBE1 Tube Oil Skimmer Tube Tastic (tm)
€755.13 / yksikkö