ABANAKI SLB-18 kuorihihna 18 tuumaa | AC8LFZ 3BU55

ABANAKI SLB-18 Skimmerin hihna 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8LFZ Malli: SLB-18Ristiviite: 3BU55

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€648.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljykimuri
Hz60 Hz
Pituus18 "
Maks. Lämpötila140 F
Päästä18 "
RPM12
Jännite110

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.63
Laivan korkeus (cm)23.5
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)24.77
HS-koodi8421290015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Öljyn poisto (1)
    • Ominaisuudet: Pidennä jäähdytysnesteen käyttöikää, vähentää jäähdytysnestepakan hajuja, poistaa kelluvan öljyn, sopii koneen kaatopaikkoihin tai 2 "rummun aukkoihin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPäästäHinta
ABANAKI SLB-08 kuorihihna 8 tuumaa | AC8LFX 3BU53 SLB-088"8"€789.77
ABANAKI SLB-12 kuorihihna 12 tuumaa | AC8LFY 3BU54 SLB-1212 "12 "€654.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABANAKI SLB-18 Skimmerin hihna 18 tuumaa
€648.20 / yksikkö