Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABANAKI SLB-12 kuorihihna 12 tuumaa | AC8LFY 3BU54

ABANAKI SLB-12 Skimmerin hihna 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8LFY Malli: SLB-12Ristiviite: 3BU54

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€654.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljykimuri
Hz60 Hz
Pituus12 "
Maks. Lämpötila140 F
Päästä12 "
RPM12
Jännite110

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.42
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8421290015
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Öljyn poisto (1)
    • Ominaisuudet: Pidennä jäähdytysnesteen käyttöikää, vähentää jäähdytysnestepakan hajuja, poistaa kelluvan öljyn, sopii koneen kaatopaikkoihin tai 2 "rummun aukkoihin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPäästäHinta
ABANAKI SLB-08 kuorihihna 8 tuumaa | AC8LFX 3BU53 SLB-088"8"€789.77
ABANAKI SLB-18 kuorihihna 18 tuumaa | AC8LFZ 3BU55 SLB-1818 "18 "€648.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABANAKI SLB-12 Skimmerin hihna 12 tuumaa
€654.86 / yksikkö