Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ABANAKI BMMS-12 -hihnan vaihto | AE4AFR 5HC17

ABANAKI BMMS-12 hihnan vaihto

Varastossa
Tuote: AE4AFR Malli: BMMS-12Ristiviite: 5HC17

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorintavyö
MateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiMahtava Mini
Leveys1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8421290015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ABANAKI BMMS-06 hihnan vaihto | AE4AFQ 5HC16 BMMS-06€132.39
ABANAKI BMMS-18 hihnan vaihto | AE4AFT 5HC18 BMMS-18€133.27
ABANAKI BMMS-24 -hihnan vaihto | AE4AFU 5HC19 BMMS-24€133.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ABANAKI BMMS-12 hihnan vaihto
€132.39 / yksikkö