Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AB&A 60361 Cleanout Plug Los Angeles Style 1-1/2 In | AC7MGG 38R074

AB&A 60361 Cleanout Plug Los Angeles Style 1-1/2 In

Varastossa
Tuote: AC7MGG Malli: 60361Ristiviite: 38R074

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhdistustulppa
Väri / viimeistelyMessinki
Yhteyskierteitetyt
Pituus1.5 "
MateriaaliMessinki
Putki Dia.1-1 / 2 "
TyyppiLos Angeles -tyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutki Dia.Hinta
AB&A 60360 Cleanout Plug Los Angeles Style 2 In | AC7MGH 38R075 603602"2"€37.75
AB&A 60362 Cleanout Plug Los Angeles Style 2-1/2 In | AC7MGJ 38R076 603622.5 "2-1 / 2 "€55.24
AB&A 60363 Cleanout Plug Los Angeles Style 3 In | AC7MGK 38R077 603633"3"€64.94
AB&A 60364 Cleanout Plug Los Angeles Style 3-1/2 In | AC7MGL 38R078 603643.5 "3-1 / 2 "€70.09
AB&A 60365 Cleanout Plug Los Angeles Style 4 In | AC7MGM 38R079 603654"4"€101.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AB&A 60361 Cleanout Plug Los Angeles Style 1-1/2 In
€37.80 / yksikkö