Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AR POHJOIS-AMERIKKA NZQC5P-035 Quick Connect -suutin, uros, koko 3.5 - 5 kpl pakkaus | AB2JTJ 1MDF7

A.R. NORTH AMERICA NZQC5P-035 Pikaliitossuutin, uroskoko 3.5 - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2JTJ Malli: NZQC5P-035Ristiviite: 1MDF7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräQuick Connect -suihkusuutin
GPM @ 1000 PSI1.75
GPM @ 1500 PSI2.14
GPM @ 2000 PSI2.47
GPM @ 2500 PSI2.77
GPM @ 3000 PSI3.03
GPM @ 3500 PSI3.27
GPM @ 4000 PSI3.50
GPM @ 5000 PSI3.91
GPM @ 800 PSI1.57
Suuttimen koko3.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM @ 800 PSIGPM @ 1000 PSIGPM @ 1500 PSISuuttimen kokoGPM @ 2000 PSIGPM @ 2500 PSIGPM @ 3000 PSIGPM @ 3500 PSIPkg. MääräHinta
AR POHJOIS-AMERIKKA NZQC5P-040 Quick Connect -suutin, uros, koko 4.0 - 5 kpl pakkaus | AB2JTB 1MDE9 NZQC5P-0401.792.002.4542.833.163.463.745€56.79
AR POHJOIS-AMERIKKA NZQC5P-045 Quick Connect -suutin, uros, koko 4.5 - 5 kpl pakkaus | AB2JTC 1MDF1 NZQC5P-0452.012.252.764.53.183.563.904.215€56.79
AR POHJOIS-AMERIKKA NZQC5P-050 Quick Connect -suutin Uros Koko 5.0 - 5 kpl pakkaus | AB2JTD 1MDF2 NZQC5P-0502.242.503.0653.543.954.334.685€55.56
AR POHJOIS-AMERIKKA NZQC5P-055 Quick Connect -suuttimen uroskoko 5.5 - 5 kpl pakkaus | AB2JTE 1MDF3 NZQC5P-0552.462.753.375.53.894.354.765.145€55.56
AR POHJOIS-AMERIKKA NZQC5P-065 Quick Connect -suutin, uros, koko 6.5 - 5 kpl pakkaus | AB2JTF 1MDF4 NZQC5P-0652.913.253.986.54.605.145.636.085€56.79
AR POHJOIS-AMERIKKA NZQC5P-080 Quick Connect -suutin, uros, koko 8.0 - 5 kpl pakkaus | AB2JTG 1MDF5 NZQC5P-0803.584.004.9085.666.326.937.485€56.79
AR POHJOIS-AMERIKKA NZQC5P-030 Quick Connect -suutin, uros, koko 3.0 - 5 kpl pakkaus | AB2JTH 1MDF6 NZQC5P-0301.341.501.8432.122.372.602.815€56.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

A.R. NORTH AMERICA NZQC5P-035 Pikaliitossuutin, uroskoko 3.5 - 5 kpl pakkaus
€56.79 /pakkaus