Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AR POHJOIS-AMERIKKA NZ0-6540QC Suutin 1/4 (f) npt 4000 Psi | AE6EAM 5RCC4

A.R. NORTH AMERICA NZ0-6540QC Suutin 1/4 (f)npt 4000 Psi

Varastossa
Tuote: AE6EAM Malli: NZ0-6540QCRistiviite: 5RCC4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuutin
Tuloaukko1/4 "(F) NPT
MateriaaliMessinki / muovi
Maks. Nesteen lämpötila.300-astetta F
Max. Paine4000 psi
Suuttimen koko40
Suuttimen ruiskutuskulma40 Tutkinnot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

A.R. NORTH AMERICA NZ0-6540QC Suutin 1/4 (f)npt 4000 Psi
€24.70 / yksikkö