AR POHJOIS-AMERIKKA ARTEL-24 Teleskooppisauva 24 jalan lasikuitu | AB2JUD 1MDH7

A.R. NORTH AMERICA ARTEL-24 teleskooppisauva 24 jalkaa lasikuitua

Tuote: AB2JUD Malli: ARTEL-24Ristiviite: 1MDH7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€412.58 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeleskooppisauva
Tuloaukko3/8 "(M) QC
Pituus24ft.
MateriaaliLasikuitu
Max. Virtaus8.0 gpm
Maks. Nesteen lämpötila.200-astetta F
Max. Paine4000 psi
pistorasia1/4 "QC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.7295
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)274.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8424909040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
AR POHJOIS-AMERIKKA ARTEL-18 Teleskooppisauva 18 jalan lasikuitu | AB2JRR 1MDD9 ARTEL-1818ft.€275.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

A.R. NORTH AMERICA ARTEL-24 teleskooppisauva 24 jalkaa lasikuitua
€412.58 / yksikkö