Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AR POHJOIS-AMERIKKA AR40161 Pumpun venttiilin esto 4000 Psi 3-1 / 4 In | AC8JEX 3ANW2

A.R. NORTH AMERICA AR40161 Pumpun venttiilin esto 4000 Psi 3-1/4 In

Varastossa
Tuote: AC8JEX Malli: AR40161Ristiviite: 3ANW2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€151.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumpun venttiilin esto
Mitat1-1 / 4 "L x 3-1 / 4" P
MateriaaliMessinki / ruostumaton teräs
Maks. Nesteen lämpötila.160-astetta F
Max. Paine4000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8413919080
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitatMax. PaineHinta
AR POHJOIS-AMERIKKA AR40235 Pumppuventtiilin säädin 3000 Psi 3-1 / 4 In | AC8JEW 3ANW1 AR402351-1 / 4 "L x 3-1 / 4" P3000 psi€173.74
AR POHJOIS-AMERIKKA AR40236 Pumpun venttiilin esto 4000 Psi 3-3 / 4 In | AC8JEY 3ANW3 AR402361-1 / 2 "L x 3-3 / 4" P4000 psi€163.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AR40161 Pumpun venttiilin esto 4000 Psi 3-1/4 In
€151.69 / yksikkö