Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AR POHJOIS-AMERIKKA AR3500-QC Turbosuuttimen suodatin 1/4 pikaliitin | AB2JUU 1MDK7

A.R. NORTH AMERICA AR3500-QC Turbosuutinsuodatin 1/4 Pikaliitäntä

Varastossa
Tuote: AB2JUU Malli: AR3500-QCRistiviite: 1MDK7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurbo-suuttimen tulosuodatin
Tuloaukko1/4 pikaliitin
MateriaaliMessinki / ruostumaton teräs
Maks. Nesteen lämpötila.200-astetta F
Max. Paine5000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTuloaukkoHinta
AR POHJOIS-AMERIKKA AR3500 Turbosuuttimen tulosuodatin 1/4 (f) npt | AB2JUT 1MDK6 AR35001/4 "(F) NPT€31.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AR3500-QC Turbosuutinsuodatin 1/4 Pikaliitäntä
€34.22 / yksikkö