Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AR POHJOIS-AMERIKA AR-SLUDGE Sludge Pump 30 Gpm Painepesuri | AE6EAN 5RCC6

A.R. NORTH AMERICA AR-SLUDGE Sludge Pump 30 Gpm painepesuri

Varastossa
Tuote: AE6EAN Malli: AR-SLUDGERistiviite: 5RCC6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€212.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLietepumppu
Mitat2 "x 300"
Max. Virtaus30 gpm
Maks. Nesteen lämpötila.200-astetta F
Max. Paine4000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.275
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)41.4
HS-koodi8413600030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AR-SLUDGE Sludge Pump 30 Gpm painepesuri
€212.97 / yksikkö