Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AR POHJOIS-AMERIKA AL344LS-VPKIT Dual Extension Lance 40 tuumaa 4000 Psi | AB2JRN 1MDD6

A.R. NORTH AMERICA AL344LS-VPKIT kaksoisjatke 40 tuumaa 4000 psi

Varastossa
Tuote: AB2JRN Malli: AL344LS-VPKITRistiviite: 1MDD6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€181.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisjatke
Tuloaukko1/4 "MNPT
Pituus40 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Virtaus11.0 gpm
Max. Paine4000 psi
pistorasia1/4 "QC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9125
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)112.01
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliMax. VirtausMax. PainepistorasiaHinta
AR POHJOIS-AMERIKKA AL333 Kaksoisjohdin 36 tuumaa 3650 Psi | AB2JRQ 1MDD8 AL33336 "Sinkitty teräs10.5 gpm3650 psi1/4 "FNPT€121.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AL344LS-VPKIT kaksoisjatke 40 tuumaa 4000 psi
€181.95 / yksikkö