Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AR POHJOIS-AMERIKA AL248-C jatkoputki 24 tuumaa 5000 psi | AB2JRU 1MDE2

A.R. NORTH AMERICA AL248-C jatkoputki 24 tuumaa 5000 psi

Varastossa
Tuote: AB2JRU Malli: AL248-CRistiviite: 1MDE2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkelanssi
Tuloaukko22 mm MNPT
Pituus24 "
MateriaaliSinkitty teräs
Max. Virtaus10.5 gpm
Maks. Nesteen lämpötila.302-astetta F
Max. Paine5000 psi
pistorasia1/4 "FNPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5535
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaIT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AL248-C jatkoputki 24 tuumaa 5000 psi
€45.18 / yksikkö