AR NORTH AMERICA AL.01402006.PL.DAR Kierretanko, 1/4-20 X 6 Ft. | AA2LMZ 10P783

A.R. NORTH AMERICA AL.01402006.PL.DAR Kierretanko, 1/4-20 X 6 Ft.

Tuote: AA2LMZ Malli: AL.01402006.PL.DARRistiviite: 10P783
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€11.68 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
MateriaaliT6061 alumiini
Kokonaispituus6ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Vetolujuus42,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 4-20
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.468
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7616109090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AL.01402006.PL.DAR Kierretanko, 1/4-20 X 6 Ft.
€11.68 / yksikkö