A&D PAINO HW-100KWP Digitaalinen vaaka 200 lb. AG9DRC 19ND19

A&D WEIGHING HW-100KWP digitaalinen vaaka, 200 lb.

Tuote: AG9DRC Malli: HW-100KWPRistiviite: 19ND19

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorin penkkivaaka
Sovellustilatpunnitus
Koko200 lb
YhteysportitRS-232C
Digitaalinen / mekaaninenDigitaalinen
näyttöVFD
asteikko0.02 lb
KoteloRuostumaton teräs
Mittayksikötpaunaa.
Kokonaiskorkeus30 57 / 64 "
Kokonaispituus27.593
kokonaisleveys15 13 / 32 "
Alustan materiaaliRuostumaton teräs
Virtalähde120 VAC
AlaluokkaYleiskäyttöinen asteikko
Pinnan syvyyden punnitseminen15.5 "
Pinnan leveyden punnitseminen21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.948
Laivan korkeus (cm)33.66
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)46.36
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Washdown: Ei

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

A&D WEIGHING HW-100KWP digitaalinen vaaka, 200 lb.