Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

A&D PAINO HT-5000 Digitaalinen vaaka 5100g | AG9DRG 19ND53

A&D WEIGHING HT-5000 vaaka digitaalinen 5100g

Varastossa
Tuote: AG9DRG Malli: HT-5000Ristiviite: 19ND53

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€215.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompakti penkkivaaka
Sovellustilatpunnitus
Koko5100g
Digitaalinen / mekaaninenDigitaalinen
näyttönestekidenäyttö
asteikko1g
KoteloABS Plastic
Mittayksikötg
Kokonaiskorkeus1 47 / 64 "
Kokonaispituus5 23 / 64 "
kokonaisleveys7 11 / 16 "
Alustan materiaaliABS Plastic
VirtalähdeAA akut
AlaluokkaYleiskäyttöinen asteikko
Pinnan syvyyden punnitseminen5"
Pinnan leveyden punnitseminen5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9855
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Washdown: Ei

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

A&D WEIGHING HT-5000 vaaka digitaalinen 5100g
€215.30 / yksikkö