Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

A&D WEIGHING FX-200IWP Top Loading Balance Stainless Steel Platform 220g Capacity | AF6CUU 9WX79

A&D WEIGHING FX-200IWP ylälatausvaaka ruostumattomasta teräksestä valmistettu alusta, kapasiteetti 220 g

Varastossa
Tuote: AF6CUU Malli: FX-200IWPRistiviite: 9WX79
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
€2,144.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYlimmän latauksen saldoasteikko
SovellustilatLab, kevyt teollisuus
Koko220g
YhteysportitRS-232 PC: lle
Digitaalinen / mekaaninenDigitaalinen
näyttöVFD
asteikko0.001g
KoteloMuovi
Kokonaiskorkeus3.25 "
Kokonaispituus10.25 "
kokonaisleveys7.5 "
Alustan materiaaliRuostumaton teräs
Virtalähde120 VAC-sovitin
Pinnan leveyden punnitseminen5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.99
Laivan korkeus (cm)26.04
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi9016002000
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

A&D WEIGHING FX-200IWP ylälatausvaaka ruostumattomasta teräksestä valmistettu alusta, kapasiteetti 220 g
€2,144.89 / yksikkö