Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 6762 UniBearing, yksipitkä, 4 x 2-1/16 x 5/16 tuuman koko, alumiini, kirkas | AC3BQQ 2RCY5

80/20 6762 UniBearing, yksipitkä, 4 x 2-1/16 x 5/16 tuuman koko, alumiini, kirkas

Varastossa
Tuote: AC3BQQ Malli: 6762Ristiviite: 2RCY5
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
€41.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaakeri
LaakerityyppiUHMW PAD
Runkoleveys2.062 "
Pultin koko1 / 4-20
VäriPoista valinta
Mitat A2.063 "
Mitat B0.244 "
Mitat C0.06 "
Mitat D0.312 "
Mitat E0.156 "
Mitat F0.306 "
Mitat G0.398 "
Mitat H1.063 "
Ulottuvuus J1.563 "
Ulottuvuus K0.437 "
Mitat L0.5 "
Mitta M1"
Mitat N1"
Ulottuvuus P (tuumaa)4"
Mitta T0.257 "
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
Korkeus0.312 "
Lukitustyyppivalinnainen
VoiteluKuivaa
MateriaaliAlumiini
Pultin kiinnitys (tuumaa)1 / 4-20
Asennusreikä0.265 "
Reikäkeskuksen asennus1"
Kiinnitysreikä Dia.0.265 "
Kokonaiskorkeus0.312 "
Kokonaispituus4"
kokonaisleveys2.062 "
Tyynyn materiaaliUHMW muovia
Käsitellä asiaapursotettu
Slot Width0.255 "
Kierteen koko1/4"-20 SHCS
TyyppiYksi pitkä
Leveys2.062 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8483304080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CMateriaaliVäriHinta
80/20 6862 UniBearing, yksipitkä, 6 x 3-1/8 x 1/2 tuuman koko, alumiini, kirkas | AC3BQV 2RCY9 68623.125 "0.309 "0.12 "AlumiiniPoista valinta€44.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 6762 UniBearing, yksipitkä, 4 x 2-1/16 x 5/16 tuuman koko, alumiini, kirkas
€41.63 / yksikkö