Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

80/20 4108-MUSTA Sisäkulmateline, 1 x 1 x 1 tuuman koko, alumiini, musta | AF8ZVQ 29PA12

80/20 4108-MUSTA sisäkulmateline, 1 x 1 x 1 tuuman koko, alumiini, musta

Varastossa
Tuote: AF8ZVQ Malli: 4108-BLACKRistiviite: 29PA12
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
€8.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulmakiinnike, 2-reikäinen
VäriMusta
Mitat A1"
Mitat B1"
Mitat C0.125 "
Mitat D0.5 "
Mitat E0.5 "
Mitat F1"
Mitat G0.257 "
Suorittaa loppuunanodize
Luokka6105-T5
MateriaaliAlumiini
Reikien lukumäärä2
Leveys568563 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7610900050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CLuokkaMateriaaliHinta
80/20 4119-MUSTA Sisäkulmateline, 1 x 7/8 x 1 tuuman koko, alumiini, musta | AF8ZVJ 29PA06 4119-BLACK1"1"0.188 "6105-T5Alumiini€8.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

80/20 4108-MUSTA sisäkulmateline, 1 x 1 x 1 tuuman koko, alumiini, musta
€8.39 / yksikkö